pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM1SF/CM/3K13/W6 INC. FISSO QUAD./C L100 13W 3K BI ON-OFF - M1SF/CM/3K13/W6

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052014379

Codice prodotto

NOBM1SF/CM/3K13/W6

Cod. produttore

M1SF/CM/3K13/W6

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Riflettore:

Opaco

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

105 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

105 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

lunghezza di installazione:

96...0 mm

Built-in larghezza:

96...0 mm

Altezza di installazione:

127...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Incasso fisso quadrato a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN 13W 1100lm 3000K 20° CRI90. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP20 Classe II. UGR<19. Colore Bianco. Con driver ON-OFF.