pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM1SF/CF/3K18/W6 INC. FISSO QUAD./C L100 18W 3K BI ON-OFF - M1SF/CF/3K18/W6

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 21 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058052014621

Codice prodotto

NOBM1SF/CF/3K18/W6

Cod. produttore

M1SF/CF/3K18/W6

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

21 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza/profondità:

2 mm

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

105 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

105 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1217...0 lm

lunghezza di installazione:

96...0 mm

Built-in larghezza:

96...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

130...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MODUS M1SF/C - Incasso fisso quadrato a LED per installazione a soffitto. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5 mm e 25 mm; riflettore in policarbonato in finitura bianco; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso, con driver ON-OFF. LED COB CITIZEN 18W 1500lm 3000K CRI 90 - 40°.