NOBILE ITALIA - NOBM1SA/CM/4K13/W6 INC.ORIEN. QUAD./C L100 13W 4K BI ON-OFF - M1SA/CM/4K13/W6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052016373
Codice prodotto
NOBM1SA/CM/4K13/W6
Cod. produttore
M1SA/CM/4K13/W6
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
105 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
105 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1200...0 lm
lunghezza di installazione:
96...0 mm
Built-in larghezza:
96...0 mm
Altezza di installazione:
134...0 mm


