pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM1RF/CM/4K13/C6 INC. FISSO TONDO/C D100 13W 4K CR ON-OFF - M1RF/CM/4K13/C6

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052013969

Codice prodotto

NOBM1RF/CM/4K13/C6

Cod. produttore

M1RF/CM/4K13/C6

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Opaco

Diametro esterno:

108 mm

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Uscita della luce:

Diretto

efficienza luminosa della lampada:

92.3...0 lm/W

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

128...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN 13W 1200lm 4000K 20°. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Cromo. Con driver ON-OFF.