NOBILE ITALIA - NOBM1RF/CM/3K18/B1 INC.FISSO TONDO/C D100 18W 3K NE ON-OFF - M1RF/CM/3K18/B1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 21 W
Colore del corpo - Nero
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
487 Kg CO₂-eq
EAN
8058052004042
Codice prodotto
NOBM1RF/CM/3K18/B1
Cod. produttore
M1RF/CM/3K18/B1
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
21 W
Colore del corpo:
Nero
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
108 mm
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1233...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
128...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


