NOBILE ITALIA - NOBM1RF/CF/4K18/B3 INC.FISSO TONDO/C D100 18W 4K NE DALI IT - M1RF/CF/4K18/B3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052033448
Codice prodotto
NOBM1RF/CF/4K18/B3
Cod. produttore
M1RF/CF/4K18/B3
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Riflettore:
Opaco
Diametro esterno:
108 mm
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming con push-button:
sì
Uscita della luce:
Diretto
efficienza luminosa della lampada:
88.88...0 lm/W
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
128...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


