pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM1RA/TF/3K18/B6 INC.ORIEN. TONDO/T D100 18W 3K NE ON-OFF - M1RA/TF/3K18/B6

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052015543

Codice prodotto

NOBM1RA/TF/3K18/B6

Cod. produttore

M1RA/TF/3K18/B6

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Riflettore:

Opaco

Diametro esterno:

99 mm

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Altezza di installazione:

127...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Incasso orientabile tondo a LED per installazione a soffitto Versione T trimless rotonda. Meccanismo di regolazione preciso, per definire facilmente l'angolo (30° di inclinazione e 359° di rotazione). LED COB CITIZEN 18W 1500lm 3000K 40° CRI90 . Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5 mm e 25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP20 Classe II. UGR<16. Colore nero. Con driverON-OFF.