pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBLPX66/3K LED PANEL 60X60 36W 3K ON/OFF - LPX66/3K

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052001676

Codice prodotto

NOBLPX66/3K

Cod. produttore

LPX66/3K

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

595 mm

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

10.5 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

113.88...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4100...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Pannello LED quadro per installazione a incasso, plafone e sospensione. LED HONGLI 2835. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Cornice in alluminio verniciato bianco goffrato. Tecnologia LPG: ottica per garantire l’uniformità di emissione della luce. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Lampada: LED 36W 4100Lm 3000K 110°. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.