pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBLPX312/3K/3 LED PANEL 30X120 36W 3K DALI IT - LPX312/3K/3

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052003199

Codice prodotto

NOBLPX312/3K/3

Cod. produttore

LPX312/3K/3

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1195 mm

Larghezza:

295 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

10.5 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

113.88...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4100...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Pannello LED per installazione a incasso, plafone e sospensione. Cornice: in alluminio verniciato bianco goffrato. Diffusore: opale. Sorgente: LED Hongli 2835 36W 4100Lm 3000K 110° corrente costante 900mA. Cablaggio: alimentatore 220-240V DALI- 50/60Hz incluso. Dimensione: 1195X295X10.5mm.