NOBILE ITALIA - NOBL10F/WCF/4K22/W1 INC. C/BI 22W L40 4K BI ON-OFF IT - L10F/WCF/4K22/W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058052141389
Codice prodotto
NOBL10F/WCF/4K22/W1
Cod. produttore
L10F/WCF/4K22/W1
Produttore
NOB
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
sì
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Bianco
Superficie spazzolata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
22...22 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
efficienza luminosa della lampada:
100...0 lm/W
Lunghezza:
290 mm
Larghezza:
45 mm
lunghezza di installazione:
282...0 mm
Built-in larghezza:
37...0 mm
Altezza di installazione:
57.5...0 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


