pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBL03F/BCF/3K07/B3 INC. C/NE 7W L40 3K NE DALI IT - L03F/BCF/3K07/B3

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052157342

Codice prodotto

NOBL03F/BCF/3K07/B3

Cod. produttore

L03F/BCF/3K07/B3

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Opaco

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

98 mm

efficienza luminosa della lampada:

92.85...0 lm/W

lunghezza di installazione:

90...0 mm

Built-in larghezza:

37...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

57.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incasso a LED per installazione a soffitto. Versione fissa. LED OSRAM 7W 650lm 3000K 40° CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio. Cornice bianco o nera. Riflettori in policarbonato in nero. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Con driver DALI Made in Italy.