pagina iniziale

CEMBRE - PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG29 - 7900.29

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 40 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692596990

Codice prodotto

C97900.29

Cod. produttore

7900.29

Produttore

CEM7900.29

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

40 mm

Misura angolare dell'esagono:

45 mm

Per diametro cavo:

17÷25 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

No

Rinforzato con fibra di vetro:

No

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

No

Colore:

Acciaio inox

Protezione contro la piegatura:

No

Con controdado:

No

Innesto a scatto in apertura:

No

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

No

Raccordo a vite cavo piatto:

No

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Raccordo a vite divisibile:

No

Temperatura di impiego:

-40÷100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

No

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

No

Esecuzione EMC:

No

Schermato:

No

Pressacavo in acciaio inox aisi 303 (x8 crnis 18-9). guranizione in neoprene. griffe di serraggio in poliammide pa6.6. o-ring in nitrile 70 sh a (compreso e già montato). grado di protezione ip68 5 bar x 30'. temperatura di impiego da -25°c a 100°c (continua).