pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBL02F/WCF/4K04/W1 INC. C/BI 4W L40 4K BI ON-OFF IT - L02F/WCF/4K04/W1

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 6 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058052127130

Codice prodotto

NOBL02F/WCF/4K04/W1

Cod. produttore

L02F/WCF/4K04/W1

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

6 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Opaco

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

70 mm

efficienza luminosa della lampada:

112.5...0 lm/W

lunghezza di installazione:

62...0 mm

Built-in larghezza:

37...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

57.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incasso a LED per installazione a soffitto. Versione fissa. LED OSRAM CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio. Cornice nera. Riflettori in policarbonato in W= bianco. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 4W 4000K 450lm 40°. Con driver ON-OFF Made in Italy.