NOBILE ITALIA - NOBK77/N/3K INC.A PAVIMENTO 8,5W 18 3K 24VDC IP67 - K77/N/3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8058052162476
Codice prodotto
NOBK77/N/3K
Cod. produttore
K77/N/3K
Produttore
NOB
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
8.5...8.5 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
600...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
102.5 mm
Diametro esterno:
77 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
120 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
73 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto