NOBILE ITALIA - NOBSM060R/1A/G BOLLARD T.H60 5.5W 2.7K-3K-4K IP65 GR EM - SM060R/1A/G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058052320982
Codice prodotto
NOBSM060R/1A/G
Cod. produttore
SM060R/1A/G
Produttore
NOB
Bollard LED da esterno per installazione su pavimento o terreno. Emissione luce indiretta 105?. Sistema di ancoraggio incluso. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite(RAL7016) marrone scuro. Diffusore in vetro diffondente Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi. IK..... IP65. Altezza 300mm. Diametro 80mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC. Switchper impostazione temperatura di colore 2700K-3000K-4000K.