pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBSM030S/1A/BR BOLLARD Q.H30 5.5W 2.7K-3K-4K IP65 BR EM - SM030S/1A/BR

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBSM030S/1A/BR BOLLARD Q.H30 5.5W 2.7K-3K-4K IP65 BR EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052321088

Codice prodotto

NOBSM030S/1A/BR

Cod. produttore

SM030S/1A/BR

Produttore

NOB

Bollard LED da esterno per installazione su pavimento o terreno. Emissione luce indiretta 105?. Sistema di ancoraggio incluso. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite(RAL7016) marrone scuro. Diffusore in vetro diffondente Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi. IK..... IP65. Altezza 300mm. Diametro 80mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC. Switchper impostazione temperatura di colore 2700K-3000K-4000K.