NOBILE ITALIA - NOBPT090/02/M/4K/BR BOLLARD 2 SPOT H90 2X5W 4K 30 IP65 240V - PT090/02/M/4K/BR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058052320425
Codice prodotto
NOBPT090/02/M/4K/BR
Cod. produttore
PT090/02/M/4K/BR
Produttore
NOB
Bollard LED per installazione a pavimento con spot orientabile singolo. Nella confezione sono incluse 3 sezioni di tubo da 300mm per gestire a scelta le 3 possibili altezze 300/600/900mm. Emissione luce orientabile30?. Sistema di ancoraggio incluso. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite (RAL7016), marrone scuro. Vetro temperato trasparente. IP66. Altezza 900mm. Diametro120mm. Connettore IP68 incluso. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.