pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBPT090/02/M/3K/G BOLLARD 2 SPOT H90 2X5W 3K 30 IP65 240V - PT090/02/M/3K/G

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBPT090/02/M/3K/G BOLLARD 2 SPOT H90 2X5W 3K 30 IP65 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052319719

Codice prodotto

NOBPT090/02/M/3K/G

Cod. produttore

PT090/02/M/3K/G

Produttore

NOB

Bollard LED per installazione a pavimento con spot orientabile singolo. Nella confezione sono incluse 3 sezioni di tubo da 300mm per gestire a scelta le 3 possibili altezze 300/600/900mm. Emissione luce orientabile30?. Sistema di ancoraggio incluso. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite (RAL7016), marrone scuro. Vetro temperato trasparente. IP66. Altezza 900mm. Diametro120mm. Connettore IP68 incluso. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.