pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBPRO50/N/4K/A PROIETTORE 50W 4K CRI90 IP67 230V NA - PRO50/N/4K/A

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBPRO50/N/4K/A PROIETTORE 50W 4K CRI90 IP67 230V NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052172611

Codice prodotto

NOBPRO50/N/4K/A

Cod. produttore

PRO50/N/4K/A

Produttore

NOB

Proiettore LED IP67 per installazione a parete o su palo ?60mm e ?76mm (palo non fornito), mediante appositi accessori. LED CREE. Versione asimmetrica LED SAMSUNG G3. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco, antracite o grigio. Diffusore in vetro serigrafato nero. Lente in policarbonato. Versione asimmetrica con riflettore in alluminio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 1.5m. Alimentatore integrato.