NOBILE ITALIA - NOBM3RF/CM/3K25/W3 INCASSO FISSO TONDO/C D150 25W 3K BI - M3RF/CM/3K25/W3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058052039174
Codice prodotto
NOBM3RF/CM/3K25/W3
Cod. produttore
M3RF/CM/3K25/W3
Produttore
NOB
Incasso LED fisso o orientabile, tondo o quadrato, in n.5 misure, per installazione a soffitto. MM: LED COB CREE CRI>90. M0-M1-M2-M3: LED COB CITIZEN CRI>90 (range potenza: 4W-38W). Lifetime >50.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54 (M0-M1-M2-M3). Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.