pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM2RA/CF/3K25/G3 INC.ORIEN. TONDO/C D125 25W 3K GD DALI I - M2RA/CF/3K25/G3

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBM2RA/CF/3K25/G3 INC.ORIEN. TONDO/C D125 25W 3K GD DALI I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052037859

Codice prodotto

NOBM2RA/CF/3K25/G3

Cod. produttore

M2RA/CF/3K25/G3

Produttore

NOB

Incasso LED fisso o orientabile, tondo o quadrato, in n.5 misure, per installazione a soffitto. MM: LED COB CREE CRI>90. M0-M1-M2-M3: LED COB CITIZEN CRI>90 (range potenza: 4W-38W). Lifetime >50.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54 (M0-M1-M2-M3). Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.