pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM0RA/CF/4K11/W1 INC.ORIEN. TONDO/C D68 11W 4K BI ON-OFF - M0RA/CF/4K11/W1

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052153825

Codice prodotto

NOBM0RA/CF/4K11/W1

Cod. produttore

M0RA/CF/4K11/W1

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

78 mm

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming con push-button:

Uscita della luce:

Diretto

efficienza luminosa della lampada:

109...0 lm/W

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

98...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incasso orientabile tondo a LED per installazione a soffitto. Meccanismo di regolazione preciso, per definire facilmente l'angolo (30° di inclinazione e 359° di rotazione). LED COB CITIZEN 11W 1200lm 4000K 40°. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5 mm e 25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Bianco. Con driver ON-OFF Made in Italy.