pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBLV12/1A/3K/A APPLIQUE MONOEM 6.5W 3K IP65 AN DRIV. TR - LV12/1A/3K/A

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBLV12/1A/3K/A APPLIQUE MONOEM 6.5W 3K IP65 AN DRIV. TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052322412

Codice prodotto

NOBLV12/1A/3K/A

Cod. produttore

LV12/1A/3K/A

Produttore

NOB

Apparecchio LED da esterno per installazione a parete. Mono-emissione, luce indiretta. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite (RAL7016) o marrone scuro. Alto comfort visivo CRI>90. Diffusore in PC opale. IK10. IP65. Dimensioni: lunghezza 121mm, profondita 110mm, altezza 40mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC.