pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBLPX66/4K/7 LED PANEL 60X60 36W 4K DIM1-10V - LPX66/4K/7

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052003304

Codice prodotto

NOBLPX66/4K/7

Cod. produttore

LPX66/4K/7

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a soffitto:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

595 mm

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

10.5 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

119.44...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4300...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Pannello LED per installazione a incasso, plafone e sospensione. Cornice: in alluminio verniciato bianco goffrato. Diffusore: opale. Sorgente: LED Hongli 36W 4300Lm 4000K 2835 corrente costante 900mA con alimentatore DIM 1-10V.