pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ITALIA - NOBDL013/50/BI PLAFONE TONDO 10W 3K 50 230V IP20 BI - DL013/50/BI

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052053347

Codice prodotto

NOBDL013/50/BI

Cod. produttore

DL013/50/BI

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

84 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

85 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

97...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

970...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio LED a plafone per installazione a soffitto. Lumens AC LED. Life time 30.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco. Ottica in alluminio anodizzato. Diffusore microprismatico. Alimentazione a tensione di rete 220-240V. LED 10w970lm 3000K CRI80 50°. IP20 Classe I.