NOBILE ITALIA - NOB5801 ALIM.ELETT.DIMM.RGB/1-10V/PUSH - 5801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...120 W
Confezione
1 PZ
EAN
8058052930341
Codice prodotto
NOB5801
Cod. produttore
5801
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...120 W
Alimentatore elettronico 120W - Vout DC 3x24 - Iout DC 5A max, regolabile con uscita in tensione per moduli LED, 3 uscite per moduli LED (RGB) o singolo canale per moduli LED monocromatici, fino a max 100W. Cavetto per la sincronizzazione fornito separatamente (code 5803) Max 10 alimentatori sincronizzati di cui uno solo comandato da uno o più punti (1 Master + 9 Slaves).


