NOBILE ITALIA - NOBIC20/4K APPLIQUE 8W 4K IP65 220-240V OP - IC20/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 8 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8058052094678
Codice prodotto
NOBIC20/4K
Cod. produttore
IC20/4K
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
8 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Lunghezza:
200 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
100 mm
Esecuzione della griglia:
Opaco
Adatto per configurazione lineare:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
75 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1050...0 lm