NOBILE ITALIA - NOBIC10/4K/A APPLIQUE 5W 4K IP65 220-240V OP FASCIA N - IC10/4K/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 5 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
173 Kg CO₂-eq
EAN
8058052094784
Codice prodotto
NOBIC10/4K/A
Cod. produttore
IC10/4K/A
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
5 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Lunghezza:
100 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
100 mm
Esecuzione della griglia:
Opaco
Adatto per configurazione lineare:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
75 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
5...5 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
650...0 lm


