pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBFL05/RGB STRIP FLEX 5M 11,5W/M 60LED/M RGB IP67 2 - FL05/RGB

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1380 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 11.5 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052501985

Codice prodotto

NOBFL05/RGB

Cod. produttore

FL05/RGB

Produttore

NOB

Flusso luminoso al metro:

1380 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

11.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

RGB

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

20 mm

Lunghezza totale:

5 m

Flex - L’elasticità che contraddistingue queste strip LED fa si che la FLEX diventi il miglior strumento per disegnare lo spazio con la luce, assecondando ogni sua forma. Striscia LED di 5 metri in silicone flessibile. LED 2835. Lifetime 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 100mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.