pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBFL02/C STRIP FLEX 5M 11,5W/M 120LED/M 3K IP67 2 - FL02/C

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1380 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 11.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052081142

Codice prodotto

NOBFL02/C

Cod. produttore

FL02/C

Produttore

NOB

Flusso luminoso al metro:

1380 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

11.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

11.5 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

110 °

Altezza/profondità:

6 mm

Con elemento terminale:

sì

Lunghezza totale:

5 m

Flex - L’elasticità che contraddistingue queste strip LED fa si che la FLEX diventi il miglior strumento per disegnare lo spazio con la luce, assecondando ogni sua forma. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 50mm Lunghezza massima consentita delnastro è 5 metri. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.