pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBEL1200/4K/WU ECOLINE SOSP.BIEM. 28W 4K UGR BI - EL1200/4K/WU

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 31 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

775 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058052160687

Codice prodotto

NOBEL1200/4K/WU

Cod. produttore

EL1200/4K/WU

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

31 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1216 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

30 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

50 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4060...0 lm

Adatto per potenza lampada:

28...28 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Profilo lineare LED biemissione per installazione a sospensione. LED HONGLI CRI80. Life time >36.000h. Profilo in alluminio estruso verniciato bianco o nero. Testate di chiusura in alluminio. Kit di sospensione con microregolazione e rosone con alimentatore integrato. Diffusore Transparente. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. 4060 lm. 28 W. 4000K. Colore Bianco