pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBEL1200/3K/WS2P ECOLINE SOSP.BIEM. 28W 3K OPALE BI PUSH - EL1200/3K/WS2P

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare -

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052161042

Codice prodotto

NOBEL1200/3K/WS2P

Cod. produttore

EL1200/3K/WS2P

Produttore

NOB

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Dimming con push-button:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3780...0 lm

Adatto per potenza lampada:

28...28 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

30 mm

Altezza/profondità:

31 mm

Lunghezza:

1216 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Profilo lineare LED biemissione per installazione a sospensione. LED HONGLI 28W 3780lm 3000k 110° - 110° CRI80. Life time >36.000h. Profilo in alluminio estruso verniciato bianco. Testate di chiusura in alluminio. Kit di sospensione con microregolazione e rosone con alimentatore integrato. Diffusore opale Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Con driver PUSH Made in Italy.