NOBILE ITALIA - NOBEL1200/3K/BS ECOLINE SOSP.BIEM. 28W 3K OPALE NE - EL1200/3K/BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 31 W
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1334 Kg CO₂-eq
EAN
8058052160731
Codice prodotto
NOBEL1200/3K/BS
Cod. produttore
EL1200/3K/BS
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
31 W
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1216 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lunghezza del pendolo:
1500...1500 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
30 mm
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
50 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3780...0 lm
Adatto per potenza lampada:
28...28 W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


