pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBDL031/BI DECORATIVO 7,5W 3K 230V IP20 L.600 BI - DL031/BI

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052044321

Codice prodotto

NOBDL031/BI

Cod. produttore

DL031/BI

Produttore

NOB

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

650...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

600 mm

Diametro:

30 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Apparecchio tubolare LED per installazione a sospensione. Corpo: in alluminio verniciato bianco. Sorgente LED Sharp 7.5W 650Lm 3000K 40°. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.