NOBILE ITALIA - NOBDL030/NE DECORATIVO 7,5W 3K 230V IP20 L.300 NE - DL030/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8058052044314
Codice prodotto
NOBDL030/NE
Cod. produttore
DL030/NE
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
30 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Lunghezza del pendolo:
1500...1500 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Altezza/profondità:
300 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
650...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)