NOBILE ITALIA - NOBD1R/55/4K/B INC. FISSO TONDO 8,5W 4K NE - D1R/55/4K/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 9.5 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8058052075493
Codice prodotto
NOBD1R/55/4K/B
Cod. produttore
D1R/55/4K/B
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
9.5 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro esterno:
82 mm
Adatto per potenza lampada:
8.5...8.5 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
787...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
82...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


