pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBC3R/M/4K25/W3 INC. D.200 TONDO 25W 4K BI DALI IT - C3R/M/4K25/W3

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 28 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8058052124559

Codice prodotto

NOBC3R/M/4K25/W3

Cod. produttore

C3R/M/4K25/W3

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

28 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

218 mm

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2950...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

132...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato in 3 finiture diverse: argento opaco. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. 3500 lm. 25W. 4000K