NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 241 C/CASSA X ART. 241 241/AS - C/CASSA X 241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Applicazione - Parete forata
Con vano per apparecchi di servizio - sì
Lunghezza di montaggio - 98 mm
Larghezza di montaggio - 62 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052003205
Codice prodotto
NOBC/CASSA X 241
Cod. produttore
C/CASSA X 241
Produttore
NOB
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Applicazione:
Parete forata
Con vano per apparecchi di servizio:
sì
Lunghezza di montaggio:
98 mm
Larghezza di montaggio:
62 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
66 mm
Materiale:
Alluminio


