NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA 211INOX C/CASSA X ART. 210 - 211 INOX - C/CASSA 211INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Diametro massimo dell'apparecchio - 88 mm
Materiale - Plastica
Altezza/Profondità di inserimento - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052106456
Codice prodotto
NOBC/CASSA 211INOX
Cod. produttore
C/CASSA 211INOX
Produttore
NOB
Applicazione:
Altro
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Diametro massimo dell'apparecchio:
88 mm
Materiale:
Plastica
Altezza/Profondità di inserimento:
100 mm
Controcassa in policarbonato per ART. 210-211INOX. Diam. 88mm P:100mm.


