pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBBA20/1A/3K/G APPLIQUE MONOEM. 15W 3K 85 IP65 230V GR - BA20/1A/3K/G

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052053903

Codice prodotto

NOBBA20/1A/3K/G

Cod. produttore

BA20/1A/3K/G

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

200 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

100 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

75 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

90...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

BRIK BA20/1A - Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio mono direzionale. LED HONGLI 15W 1350lm 3000K 80°x60°. Life time 36.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato grigio. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete pre cablata con morsetti ad innesto rapido. Vetro trasparente con diffusore microprismatico. Guarnizioni in silicone. Viti in acciaio Inox. Scheda LED dimmerabile a tensione di rete 220-240V. IP65 Classe I.