pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBA7 INC.A PAVIMENTO 6W 3K 40 IP68 24V - A7

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 70 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052520078

Codice prodotto

NOBA7

Cod. produttore

A7

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

70 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

90 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

71 mm

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

360...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Incasso a LED da pavimento carrabile (2000 Kg). Apparecchio da sommersione fino a 5m di profondità. LED XP-E CREE. Corpo in alluminio. Anello esterno in acciaio AISI 316L resistente all’ossidazione. Diffusore in vetro temperato 8 mm di spessore. Guarnizioni O-RING in silicone. Cavo in neoprene H05RN-F 2×0,75 di 3 m.