pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBA52/4K INC.A PAVIMENTO 2W 107LM 4K IP68 24V - A52/4K

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052044697

Codice prodotto

NOBA52/4K

Cod. produttore

A52/4K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

83 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

55 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

107...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Incasso LED a pavimento calpestabile. Corpo: in alluminio anodizzato - molle in acciaio rivestite in neoprene. Anello: cover in acciaio inox AISI 316. Vetro: diffusore in vetro temperato 8 mm di spessore. Controcassa: in policarbonato inclusa nella confezione, ma può essere anche ordinata separatamente. Non adatta alla sommersione. Sorgente LED CREE 2W 107Lm 4000K. Cablaggio: alimentatore 24Vdc non incluso, collegamento in parallelo. Cavo: cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 1 m.