pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBA17/4K INC.A PAVIMENTO 11W 4K 30 IP68 24V - A17/4K

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052520146

Codice prodotto

NOBA17/4K

Cod. produttore

A17/4K

Produttore

NOB

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

118 mm

Carico max.:

2000 kg

Calpestabile da veicoli:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Incasso LED a pavimento carrabile (2000 Kg). Apparecchio da sommersione fino a 5m di profondità. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Anello esterno in acciaio AISI 316L resistente all’ossidazione. Diffusore in vetro temperato 8 mm di spessore. Guarnizioni O-RING in silicone. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3 m. Molle in acciaio rivestite in neoprene. Controcassa in policarbonato inclusa nella confezione. Alimentatore 24Vdc non incluso. Il collegamento di più apparecchiad un solo alimentatore va effettuato in parallelo (vedi pag.291).

NOBILE ITALIA

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA