pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB93101/42/3K PROIETT.29W 3K 42 IP65 230V - 93101/42/3K

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052000587

Codice prodotto

NOB93101/42/3K

Cod. produttore

93101/42/3K

Produttore

NOB

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

105 mm

Altezza/profondità:

138 mm

Adatto per potenza lampada:

29...29 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

186 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2270...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a pavimento. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio anodizzato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 1,5m. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. LED 29W 2270Lm 42° 3000K.