NOBILE ITALIA - NOB93101/28/3K PROIETT.29W 3K 28 IP65 230V - 93101/28/3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8058052000563
Codice prodotto
NOB93101/28/3K
Cod. produttore
93101/28/3K
Produttore
NOB
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
29...29 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2270...0 lm
Lunghezza:
186 mm
Altezza/profondità:
138 mm
Diametro esterno:
105 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no