NOBILE ITALIA - NOB93101/15/3K PROIETT.29W 3K 15 IP65 230V - 93101/15/3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058052000549
Codice prodotto
NOB93101/15/3K
Cod. produttore
93101/15/3K
Produttore
NOB
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
105 mm
Altezza/profondità:
138 mm
Adatto per potenza lampada:
29...29 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
186 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2270...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no