NOBILE ITALIA - NOB93021/15/4K INC.A PAVIMENTO 15W 4K 15 IP67 230V - 93021/15/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 99 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8058052000433
Codice prodotto
NOB93021/15/4K
Cod. produttore
93021/15/4K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
99 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
132 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
106 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1170...0 lm
Lunghezza:
106 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


