NOBILE ITALIA - NOB93012/24/4K INC.A PAVIMENTO 23W 4K 24 IP67 230V - 93012/24/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052000471
Codice prodotto
NOB93012/24/4K
Cod. produttore
93012/24/4K
Produttore
NOB
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Diametro esterno:
123 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
158 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
112 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì