pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB93011/15/3K INC.A PAVIMENTO 15W 3K 15 IP67 230V - 93011/15/3K

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052000389

Codice prodotto

NOB93011/15/3K

Cod. produttore

93011/15/3K

Produttore

NOB

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1120...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro esterno:

106 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

132 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

99 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Incasso LED calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio AISI 316L. Corpo in alluminio anodizzato nero. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 3m. Lentein metacrilato. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Controcassa in policarbonato inclusa. LED 15W 1120Lm 15° 3000K.