pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ITALIA - NOB91110/45/3K/TR MICRO 1W 3K 40 IP20 350MA TRANSP. - 91110/45/3K/TR

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB91110/45/3K/TR MICRO 1W 3K 40 IP20 350MA TRANSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052110781

Codice prodotto

NOB91110/45/3K/TR

Cod. produttore

91110/45/3K/TR

Produttore

NOB

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

30 mm

Altezza/profondità:

17 mm

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

17...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso da soffitto tondo. Led di potenza XP-E CREE.corpo in policarbonato termoconduttivo. Lente in metacrilato.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA